HITACHI - UNIDAD FAN.HITACHI MDL.RPIW 342-H(2P) - RPIW 342-H

Bosch Home Comfort Cooling And Heating Sas
CopiarCopiar
HITACHI - UNIDAD FAN.HITACHI MDL.RPIW 342-H(2P)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

RPIW 342-H

Ref.Sonepar

1149802

EAN

8499216789137

Unidad fan coil Hitachi modelo RPIW 342-H (2P). Tipo: conductos alta presión. Capacidad frigorífica total: 10,7 kW, capacidad frigorífica sensible: 8,65 kW, capacidad calorífica total: 13,2 kW, potencia eléctrica absorbida: 470 W, pérdida de carga hidraúlica: 23 kPa en modo frío, 24,8 kPa en modo calor, caudal de aire: 2440 m3/h (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Presión estática disponible: 30-50-70 Pa (vel. baja-media-alta). Nivel de potencia sonora: 10,2-20-8,65 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 1133 mm (anchura), 698 mm (longitud), 360 mm (altura). Peso: 56 kg.

Un producto de HITACHI

Descubra la serie HITACHI