Artículo bonificable CAE

HITACHI - UNIDAD FAN.HITACHI MDL.RPIW 432-H(2P) - RPIW 432-H

Bosch Home Comfort Cooling And Heating Sas
CopiarCopiar
HITACHI - UNIDAD FAN.HITACHI MDL.RPIW 432-H(2P)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

RPIW 432-H

Ref.Sonepar

924786

EAN

8499213617501

Unidad fan coil Hitachi modelo RPIW 432-H (2P). Tipo: conductos alta presión. Capacidad frigorífica total: 11,64 kW, capacidad frigorífica sensible: 9,2 kW, capacidad calorífica total: 14,73 kW, potencia eléctrica absorbida: 596,29 W, pérdida de carga hidraúlica: 13,01 kPa en modo frío, 13,32 kPa en modo calor, caudal de aire: 3037 m3/h (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Presión estática disponible: 35-50-70 Pa (vel. baja-media-alta). Nivel de potencia sonora: 11,57-11,05-9,2 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 1445 mm (anchura), 853 mm (longitud), 360 mm (altura). Peso: 75 kg.

Un producto de HITACHI

Descubra la serie HITACHI