Artículo bonificable CAE

HITACHI - Unidad Fancoil Hitachi modelo RPIW 342-M (2P)

Bosch Home Comfort Cooling And Heating Sas
CopiarCopiar
HITACHI - Unidad Fancoil Hitachi modelo RPIW 342-M (2P)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

RPIW 342-M

Ref.Sonepar

879631

EAN

8499212946695

Unidad fan coil Hitachi modelo RPIW 342-M (2P). Tipo: conductos media presión. Capacidad frigorífica total: 5,36 kW, capacidad frigorífica sensible: 3,84 kW, capacidad calorífica total: 5,42 kW, potencia eléctrica absorbida: 110 W, pérdida de carga hidraúlica: 36,1 kPa en modo frío, 28,9 kPa en modo calor, caudal de aire: 790 m3/h (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Presión estática disponible: 14-50-60 Pa (vel. baja-media-alta). Nivel de potencia sonora: 2,76-31,7-3,84 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 1148 mm (anchura), 511 mm (longitud), 245 mm (altura). Peso: 30,9 kg.

Un producto de HITACHI

Descubra la serie HITACHI