Artículo bonificable CAE

HITACHI - Unidad Fancoil Hitachi modelo RPIW 532-H (2P) - RPIW 532-H

Bosch Home Comfort Cooling And Heating Sas
CopiarCopiar
HITACHI - Unidad Fancoil Hitachi modelo RPIW 532-H (2P)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

RPIW 532-H

Ref.Sonepar

908847

EAN

8499213378747

Unidad fan coil Hitachi modelo RPIW 532-H (2P). Tipo: conductos alta presión. Capacidad frigorífica total: 15,82 kW, capacidad frigorífica sensible: 12,65 kW, capacidad calorífica total: 19,53 kW, potencia eléctrica absorbida: 779,3 W, pérdida de carga hidraúlica: 13,44 kPa en modo frío, 16,23 kPa en modo calor, caudal de aire: 3948 m3/h (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Presión estática disponible: 35-50-70 Pa (vel. baja-media-alta). Nivel de potencia sonora: 15,12-11,16-12,65 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 1445 mm (anchura), 853 mm (longitud), 435 mm (altura). Peso: 85 kg.

Un producto de HITACHI

Descubra la serie HITACHI