Artículo bonificable CAE

HITACHI - Unidad Fancoil Hitachi modelo RPIW 732-M (2P)

Bosch Home Comfort Cooling And Heating Sas
CopiarCopiar
HITACHI - Unidad Fancoil Hitachi modelo RPIW 732-M (2P)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

RPIW 732-M

Ref.Sonepar

879630

EAN

8499212946664

Unidad fan coil Hitachi modelo RPIW 732-M (2P). Tipo: conductos media presión. Capacidad frigorífica total: 7,7 kW, capacidad frigorífica sensible: 5,89 kW, capacidad calorífica total: 8,49 kW, potencia eléctrica absorbida: 186 W, pérdida de carga hidraúlica: 21,7 kPa en modo frío, 20,2 kPa en modo calor, caudal de aire: 1425 m3/h (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Presión estática disponible: 26-50-63 Pa (vel. baja-media-alta). Nivel de potencia sonora: 5,82-18,8-5,89 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 1578 mm (anchura), 511 mm (longitud), 245 mm (altura). Peso: 54,7 kg.

Un producto de HITACHI

Descubra la serie HITACHI