Fin de vidaArtículo bonificable CAE

HITACHI - Unidad interior cassette gama PRIMAIRY R32de 4CV modelo RCI-4.0UFE1NH mando inalámbrico incluido - RCI-4.0UFE1NH

Bosch Home Comfort Cooling And Heating Sas
CopiarCopiar
HITACHI - Unidad interior cassette gama PRIMAIRY R32de 4CV modelo RCI-4.0UFE1NH mando inalámbrico incluido

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

RCI-4.0UFE1NH

Ref.Sonepar

733976

EAN

8499210608656

Conjunto 1x1 de cassette, gama PRIMAIRY R32. Constituido por unidad exterior modelo RAS-4.0UFESNH1 y unidad interior de cassette modelo RCI-4.0UFE1NH. Potencia frigorífica máxima de 11 kW y potencia calorífica máxima 12 kW. Potencia nominal en refrigeración de 10,3 kW y en calefacción de 11,2 kW.Potencia nominal consumida en refrigeración de 3720 W y en calefacción de 3500 W. Alimentación de la unidad interior de 230V-50Hz. SEER de 6,10 y SCOP en clima medio de 3,92. EER de 2,72 y COP de 3,20. Equipo certificado por EUROVENT. Caudal de aire de la unidad interior (Hi/Med/Low) de 1600/1300/1000 m3/h. Incluye mando a distancia inalámbrico (HRBA31NEGH). Posibilidad de incorporar el aporte de aire exterior. Preparada para su colocación en techos altos. Potencia sonora de la unidad interior de 65 dB(A) o inferior. Presión sonora de la unidad interior de 50 dB(A) o inferior. Fluído refrigerante R32. Dimensiones de la unidad interior de 840x840x248 mm (AnchoxFondoxAlto) y peso de 27 Kg. Dimensiones del panel 950x950x37 mm (AnchoxFondoxAlto) y peso de 6 Kg. Longitud máxima de tubería de 50 m. y altura entre unidad exterior e interior de 30 m. Bomba de condensados incluida. Marca/Modelo Unidad interior: HITACHI/RCI-4.0UFE1NH