Artículo bonificable CAE

HITACHI - Unidad interior cassette gama PRIMAIRY R32de 6CV modelo RCI-6.0UFE1NH mando inalámbrico incluido - RCI-6.0UFE1NH

Bosch Home Comfort Cooling And Heating Sas
CopiarCopiar
HITACHI - Unidad interior cassette gama PRIMAIRY R32de 6CV modelo RCI-6.0UFE1NH mando inalámbrico incluido

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

RCI-6.0UFE1NH

Ref.Sonepar

659963

EAN

8499161654085

Conjunto 1x1 de cassette, gama PRIMAIRY R32. Constituido por unidad exterior modelo RAS-6.0UFESMH1 y unidad interior de cassette modelo RCI-6.0UFE1NH. Potencia frigorífica máxima de 16,2 kW y potencia calorífica máxima 18 kW. Potencia nominal en refrigeración de 13,89 kW y en calefacción de 16,53 kW.Potencia nominal consumida en refrigeración de 4810 W y en calefacción de 4710 W. Alimentación de la unidad interior de 230V-50Hz. SEER de 5,64 y SCOP en clima medio de 3,81. EER de 2,89 y COP de 3,51. Equipo certificado por EUROVENT. Caudal de aire de la unidad interior (Hi/Med/Low) de 2100/1700/1400 m3/h. Incluye mando a distancia inalámbrico (HRBA31NEGH). Posibilidad de incorporar el aporte de aire exterior. Preparada para su colocación en techos altos. Potencia sonora de la unidad interior de 65 dB(A) o inferior. Presión sonora de la unidad interior de 51 dB(A) o inferior. Fluído refrigerante R32. Dimensiones de la unidad interior de 840x840x298 mm (AnchoxFondoxAlto) y peso de 32 Kg. Dimensiones del panel 950x950x37 mm (AnchoxFondoxAlto) y peso de 6 Kg. Longitud máxima de tubería de 50 m. y altura entre unidad exterior e interior de 30 m. Bomba de condensados incluida. Marca/Modelo Unidad interior: HITACHI/RCI-6.0UFE1NH