Artículo bonificable CAE

HITACHI - Unidad interior cassette RAI-25RPE 1x1 Light Commercial con panel P-AP56NAMS - RAI-25RPE

Bosch Home Comfort Cooling And Heating Sas
CopiarCopiar
HITACHI - Unidad interior cassette RAI-25RPE 1x1 Light Commercial con panel P-AP56NAMS

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

RAI-25RPE

Ref.Sonepar

431390

EAN

8499161341237

Unidad interior 1x1 tipo CASSETTE , modelo RAI-25RPE. Potencia nominal frigorífica de 0,9/3,0 y 0,9/5,0 kW de potencia nominal calorífica. Nivel de presión sonora en refrigeración 27/31/35/38 db(A) y en calefacción de 28/32/36/39 dB(A) y potencia sonora de 54 dB(A). Caudal de aire frigorífica de 360/505/590/660 m3/h y calorífica de 444/540/630/720 m3/h. Diámetro de tuberías (Líq.-Gas) 1/4-3/8 pulgadas. Diámetro de evacuación de condensados 32mm. Dimensiones de 270 x 900 x 720 mm (AxLxP) y 17 Kg de peso. Marca/modelo: HITACHI/RAI-25RPE