Artículo bonificable CAE

HITACHI - Unidad interior cassette RAI-50RPE 1x1 Light Commercial con panel P-AP56NAMS - RAI-50RPE

Bosch Home Comfort Cooling And Heating Sas
CopiarCopiar
HITACHI - Unidad interior cassette RAI-50RPE 1x1 Light Commercial con panel P-AP56NAMS

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

RAI-50RPE

Ref.Sonepar

294554

EAN

8499161341299

Unidad interior 1x1 tipo CASSETTE , modelo RAI-50RPE. Potencia nominal frigorífica de 1,20/5,80 y 1,20/6,80 kW de potencia nominal calorífica. Nivel de presión sonora en refrigeración 29/35/39/43 db(A) y en calefacción de 30/36/40/44 dB(A) y potencia sonora de 56 dB(A). Caudal de aire frigorífica de 390/540/630/720 m3/h y calorífica de 450/600/690/780 m3/h. Diámetro de tuberías (Líq.-Gas) 1/4-1/2 pulgadas. Diámetro de evacuación de condensados 32mm. Dimensiones de 285x570x570 mm (AxLxP) y 17 Kg de peso. Marca/modelo: HITACHI/RAI-50RPE