Artículo bonificable CAE

HITACHI - Unidad interior conducto alta presión RPI-16.0FSN3E - RPI-16.0FSN3PE

Bosch Home Comfort Cooling And Heating Sas
CopiarCopiar
HITACHI - Unidad interior conducto alta presión RPI-16.0FSN3E

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

RPI-16.0FSN3PE

Ref.Sonepar

891944

EAN

8499213127611

Unidad interior para CONDUCTOS ALTA PRESIÓN, gama SYSTEM FREE, modelo RPI-16.0FSN3PE con retorno de aire por la parte posterior o inferior. Válvula de expansión electrónica PID. Potencia nominal frigorífica para SET FREE 45 kW y calorífica 50 kW. Nivel de presión sonora 56 dB(A) o inferior, potencia sonora 79 dB(A) o inferior y caudal de aire con Presión Estática Alta (HSP) de 7200-7920 m3/h y con Presión Estática Baja (LSP) de 7140-7920 m3/h Presión estática disponible (HSP) 180-220 Pa, Presión estática disponible (LSP) 140-180 Pa. Alimentación de 230V-50Hz. Diámetro de tuberías (Líq.-Gas) 2x(3/8-3/4) pulgadas. Dimensiones de 1592x600x846 mm (AnchoxFondoxAlto) y peso de171 Kg. Marca/modelo: HITACHI/RPI-16.0FSN3PE