Artículo bonificable CAE

HITACHI - Unidad interior conducto alta presión RPI-20. FSN3E - RPI-20.0FSN3PE

Bosch Home Comfort Cooling And Heating Sas
CopiarCopiar
HITACHI - Unidad interior conducto alta presión RPI-20. FSN3E

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

RPI-20.0FSN3PE

Ref.Sonepar

629614

EAN

8499160467525

Unidad interior para CONDUCTOS ALTA PRESIÓN, gama SYSTEM FREE, modelo RPI-20.0FSN3PE con retorno de aire por la parte posterior o inferior. Válvula de expansión electrónica PID. Potencia nominal frigorífica para SET FREE 56 kW y calorífica 63 kW. Nivel de presión sonora 57 dB(A) o inferior, potencia sonora 80 dB(A) o inferior y caudal de aire con Presión Estática Alta (HSP) de 8220-9000 m3/h y con Presión Estática Baja (LSP) de 8100-9000 m3/h Presión estática disponible (HSP) 180-220 Pa, Presión estática disponible (LSP) 140-180 Pa. Alimentación de 230V-50Hz. Diámetro de tuberías (Líq.-Gas) 2x(3/8-7/8) pulgadas. Dimensiones de 1592x600x846 mm (AnchoxFondoxAlto) y peso de175 Kg. Marca/modelo: HITACHI/RPI-20.0FSN3PE