Artículo bonificable CAE

HITACHI - Unidad interior conducto QPE RAD-18QPE con mando SPX-WKT3 - RAD-18QPE

Bosch Home Comfort Cooling And Heating Sas
CopiarCopiar
HITACHI - Unidad interior conducto QPE RAD-18QPE con mando SPX-WKT3

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

RAD-18QPE

Ref.Sonepar

707518

EAN

8499210190540

Unidad interior tipo CONDUCTO para MULTIZONE, modelo RAD-18QPE. Potencia nominal frigorífica de 0,90/2,5 y 0,90/3,2 kW de potencia nominal calorífica. Nivel de presión sonora en refrigeración 30/33/37/41 db(A) y en calefacción de 30/34/38/42 dB(A) y potencia sonora de 57 dB(A). Caudal de aire frigorífica de 330 / 390 / 450 / 510 m3/h y calorífica de 330 / 390 / 450 / 510 m3/h. Diámetro de tuberías (Líq.-Gas) 1/4-3/8 pulgadas. Diámetro de evacuación de condensados 16mm. Dimensiones de 235 x 750 x 400 mm (AxLxP) y 16 Kg de peso. Marca/modelo: HITACHI/RAD-18QPE