Artículo bonificable CAE

HITACHI - Unidad interior conducto RPE RAD-60RPE con mando SPX-WKT3 - RAD-60RPE

Bosch Home Comfort Cooling And Heating Sas
CopiarCopiar
HITACHI - Unidad interior conducto RPE RAD-60RPE con mando SPX-WKT3

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

RAD-60RPE

Ref.Sonepar

760310

EAN

8499210953633

Unidad interior 1x1 tipo CONDUCTO gama LIGHT COMMERCIAL, modelo RAD-60RPE. Potencia nominal frigorífica de 1,20/6,50 y 1,20/8,00 kW de potencia nominal calorífica. Nivel de presión sonora en refrigeración 29/32/35/39 db(A) y en calefacción de 29/32/35/40 dB(A) y potencia sonora de 53 dB(A). Caudal de aire frigorífica de 350 / 540 / 800 / 1140 m3/h y calorífica de 350 / 540 / 800 / 1140 m3/h. Diámetro de tuberías (Líq.-Gas) 1/4-1/2 pulgadas. Diámetro de evacuación de condensados 16mm. Dimensiones de 270 x 900 x 720 mm (AxLxP) y 35 Kg de peso. Marca/modelo: HITACHI/RAD-60RPE