Artículo bonificable CAE

HITACHI - Unidad interior conducto RPI-2.5FSN5E - RPI-2.5FSN5E

Bosch Home Comfort Cooling And Heating Sas
CopiarCopiar
HITACHI - Unidad interior conducto RPI-2.5FSN5E

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

RPI-2.5FSN5E

Ref.Sonepar

270142

EAN

8499160717880

Unidad interior para CONDUCTOS MEDIA PRESIÓN, gama SYSTEM FREE, modelo RPI-2.5FSN5E con baja altura de empotramiento, retorno de aire por la parte posterior o inferior y bomba de condensados. Posibilidad de reducir potencia mendiante la utilización de DIP Switch. Válvula de expansión electrónica PID. Potencia nominal frigorífica para UTOPIA 5,6 kW y calorífica 6,3 kW. Potencia nominal frigorífica para SET FREE 7,1 kW y calorífica 8,5 kW. Nivel de presión sonora 30 dB(A) o inferior, potencia sonora 56 dB(A) o inferior y caudal de aire de 780-1140 m3/h. Alimentación de 230V-50Hz. Diámetro de tuberías (Líq.-Gas) 3/8-5/8 pulgadas. Dimensiones de 1084x600x275 mm (AnchoxFondoxAlto) y peso de 36 Kg. Motor DC inverter con optimización automática de la velocidad del ventilador para cada nivel de presión estática (mantiene el caudal independientemente de la pérdida de carga) Marca/modelo: HITACHI/RPI-2.5FSN5E