Fin de vidaArtículo bonificable CAE

HITACHI - Unidad interior conducto RPI-5FSN5E - RPI-5.0FSN5E

Bosch Home Comfort Cooling And Heating Sas
CopiarCopiar
HITACHI - Unidad interior conducto RPI-5FSN5E

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

RPI-5.0FSN5E

Ref.Sonepar

277828

EAN

8499160812103

Unidad interior para CONDUCTOS MEDIA PRESIÓN, gama SYSTEM FREE, modelo RPI-5.0FSN5E con baja altura de empotramiento, retorno de aire por la parte posterior o inferior y bomba de condensados. Válvula de expansión electrónica PID. Potencia nominal frigorífica para UTOPIA 12,5 kW y calorífica 14 kW. Potencia nominal frigorífica para SET FREE 14 kW y calorífica 16 kW. Nivel de presión sonora 38 dB(A) o inferior, potencia sonora 65 dB(A) o inferior y caudal de aire de 1740-2100 m3/h. Alimentación de 230V-50Hz. Diámetro de tuberías (Líq.-Gas) 3/8-5/8 pulgadas. Dimensiones de 1474x600x275 mm (AnchoxFondoxAlto) y peso de 48 Kg. Motor DC inverter con optimización automática de la velocidad del ventilador para cada nivel de presión estática (mantiene el caudal independientemente de la pérdida de carga) Marca/modelo: HITACHI/RPI-5.0FSN5E