Artículo bonificable CAE

HITACHI - Unidad Interior conductos gama PRIMAIRY R32de 3,5CV modelo RPIH-3.5UFE1NH mando cableado incluido - RPIH-3.5UFE1NH

Bosch Home Comfort Cooling And Heating Sas
CopiarCopiar
HITACHI - Unidad Interior conductos gama PRIMAIRY R32de 3,5CV modelo RPIH-3.5UFE1NH mando cableado incluido

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

RPIH-3.5UFE1NH

Ref.Sonepar

313527

EAN

8499161681814

Conjunto 1x1 de conductos, gama PRIMAIRY R32. Constituido por unidad exterior modelo RAS-3.5UFESNH1 y unidad interior de conductos modelo RPIH-3.5UFE1NH. Potencia frigorífica máxima de 9,5 kW y potencia calorífica máxima 9,4 kW. Potencia nominal en refrigeración de 8,5 kW y en calefacción de 9 kW.Potencia nominal consumida en refrigeración de 2670 W y en calefacción de 2400 W. Alimentación de la unidad interior de 230V-50Hz. SEER de 6,20 y SCOP en clima medio de 4,00. EER de 3,18 y COP de 3,75. Equipo certificado por EUROVENT. Caudal de aire de la unidad interior (Hi/Med/Low) de 1450/1120/900 m3/h. Presión estática disponible (Nom./Max) de 37/120 Pa. Incluye mando a distancia cableado (HCWA21NEWH). Posibilidad de modificar la posición del retorno de aire de la zona trasera a la zona inferior. Potencia sonora de la unidad interior de 63 dB(A) o inferior. Presión sonora de la unidad interior de 41 dB(A) o inferior. Fluído refrigerante R32. Dimensiones de la unidad interior de 1140x720x268 mm (AnchoxFondoxAlto) y peso de 37,5 Kg. Longitud máxima de tubería de 50 m. y altura entre unidad exterior e interior de 30 m. Bomba de condensados incluida. Marca/Modelo Unidad interior: HITACHI/RPIH-3.5UFE1NH