Artículo bonificable CAE

HITACHI - Unidad Interior conductos gama PRIMAIRY R32de 3CV modelo RPIL-3.0UFE1NH mando cableado incluido - RPIL-3.0UFE1NH

Bosch Home Comfort Cooling And Heating Sas
CopiarCopiar
HITACHI - Unidad Interior conductos gama PRIMAIRY R32de 3CV modelo RPIL-3.0UFE1NH mando cableado incluido

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

RPIL-3.0UFE1NH

Ref.Sonepar

313526

EAN

8499210711080

Conjunto 1x1 de conductos, gama PRIMAIRY R32. Constituido por unidad exterior modelo RAS-3.0UFESNH1 y unidad interior de conductos modelo RPIL-3.0UFE1NH. Potencia frigorífica máxima de 7,85 kW y potencia calorífica máxima 8,7 kW. Potencia nominal en refrigeración de 6,9 kW y en calefacción de 8,3 kW.Potencia nominal consumida en refrigeración de 2160 W y en calefacción de 2220 W. Alimentación de la unidad interior de 230V-50Hz. SEER de 6,29 y SCOP en clima medio de 4,05. EER de 3,19 y COP de 3,75. Equipo certificado por EUROVENT. Caudal de aire de la unidad interior (Hi/Med/Low) de 1000/700/490 m3/h. Presión estática disponible (Nom./Max) de 25/40 Pa. Incluye mando a distancia cableado (HCWA21NEWH). Posibilidad de modificar la posición del retorno de aire de la zona trasera a la zona inferior. Potencia sonora de la unidad interior de 61 dB(A) o inferior. Presión sonora de la unidad interior de 38 dB(A) o inferior. Fluído refrigerante R32. Dimensiones de la unidad interior de 1180x447x190 mm (AnchoxFondoxAlto) y peso de 24 Kg. Longitud máxima de tubería de 50 m. y altura entre unidad exterior e interior de 30 m. Bomba de condensados incluida. Marca/Modelo Unidad interior: HITACHI/RPIL-3.0UFE1NH