Artículo bonificable CAE

HITACHI - Unidad Interior conductos gama PRIMAIRY R32de 5CV modelo RPIH-5.0UFE1NH mando cableado incluido - RPIH-5.0UFE1NH

Bosch Home Comfort Cooling And Heating Sas
CopiarCopiar
HITACHI - Unidad Interior conductos gama PRIMAIRY R32de 5CV modelo RPIH-5.0UFE1NH mando cableado incluido

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

RPIH-5.0UFE1NH

Ref.Sonepar

313529

EAN

8499161681821

Conjunto 1x1 de conductos, gama PRIMAIRY R32. Constituido por unidad exterior modelo RAS-5.0UFESMH1 y unidad interior de conductos modelo RPIH-5.0UFE1NH. Potencia frigorífica máxima de 13,2 kW y potencia calorífica máxima 14,6 kW. Potencia nominal en refrigeración de 12,1 kW y en calefacción de 13,4 kW.Potencia nominal consumida en refrigeración de 4220 W y en calefacción de 4070 W. Alimentación de la unidad interior de 230V-50Hz. SEER de 6,28 y SCOP en clima medio de 3,70. EER de 2,87 y COP de 3,29. Equipo certificado por EUROVENT. Caudal de aire de la unidad interior (Hi/Med/Low) de 1750/1500/1300 m3/h. Presión estática disponible (Nom./Max) de 50/120 Pa. Incluye mando a distancia cableado (HCWA21NEWH). Posibilidad de modificar la posición del retorno de aire de la zona trasera a la zona inferior. Potencia sonora de la unidad interior de 69 dB(A) o inferior. Presión sonora de la unidad interior de 43 dB(A) o inferior. Fluído refrigerante R32. Dimensiones de la unidad interior de 1300x800x350 mm (AnchoxFondoxAlto) y peso de 51 Kg. Longitud máxima de tubería de 50 m. y altura entre unidad exterior e interior de 30 m. Bomba de condensados incluida. Marca/Modelo Unidad interior: HITACHI/RPIH-5.0UFE1NH