Artículo bonificable CAE

HITACHI - Unidad Interior conductos gama PRIMAIRY R32de 6CV modelo RPIH-6.0UFE1NH mando cableado incluido - RPIH-6.0UFE1NH

Bosch Home Comfort Cooling And Heating Sas
CopiarCopiar
HITACHI - Unidad Interior conductos gama PRIMAIRY R32de 6CV modelo RPIH-6.0UFE1NH mando cableado incluido

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

RPIH-6.0UFE1NH

Ref.Sonepar

313530

EAN

8499161655891

Conjunto 1x1 de conductos, gama PRIMAIRY R32. Constituido por unidad exterior modelo RAS-6.0UFESMH1 y unidad interior de conductos modelo RPIH-6.0UFE1NH. Potencia frigorífica máxima de 16 kW y potencia calorífica máxima 18,5 kW. Potencia nominal en refrigeración de 14,19 kW y en calefacción de 16,13 kW.Potencia nominal consumida en refrigeración de 4780 W y en calefacción de 4650 W. Alimentación de la unidad interior de 230V-50Hz. SEER de 5,94 y SCOP en clima medio de 3,70. EER de 2,97 y COP de 3,47. Equipo certificado por EUROVENT. Caudal de aire de la unidad interior (Hi/Med/Low) de 2400/2200/1900 m3/h. Presión estática disponible (Nom./Max) de 50/120 Pa. Incluye mando a distancia cableado (HCWA21NEWH). Posibilidad de modificar la posición del retorno de aire de la zona trasera a la zona inferior. Potencia sonora de la unidad interior de 77 dB(A) o inferior. Presión sonora unidad interior de 47 dB(A) o inferior. Fluído refrigerante R32. Dimensiones de la unidad interior de 1300x800x350 mm (AnchoxFondoxAlto) y peso de 51 Kg. Longitud máxima de tubería de 50 m. y altura entre unidad exterior e interior de 30 m. Marca/Modelo Unidad interior: HITACHI/RPIH-6.0UFE1NH