Artículo bonificable CAE

HITACHI - Unidad interior de cassette 4 vías 600x600 gama SYSTEM FREE modelo RCIM-2.5FSRE sin panel - RCIM-2.5FSRE

Bosch Home Comfort Cooling And Heating Sas
CopiarCopiar
HITACHI - Unidad interior de cassette 4 vías 600x600 gama SYSTEM FREE modelo RCIM-2.5FSRE sin panel

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

RCIM-2.5FSRE

Ref.Sonepar

746141

EAN

8499210771817

Unidad interior tipo CASSETTE 4 VÍAS 600x600, gama SYSTEM FREE, modelo RCIM-2.5FSRE (cuerpo solo, sin panel), ajustado totalmente en falsos techos modulares con placas de 60x60 cm. Posibilidad de reducir potencia mendiante la utilización de DIP Switch. Potencia nominal frigorífica para UTOPIA 5,6 kW y calorífica 6,3 kW. Válvula de expansión electrónica PID. Potencia nominal frigorífica para SET FREE 7,1 kW y calorífica 8,5 kW. Nivel de presión sonora de 47 dB(a) o inferior, potencia sonora de 60 dB(A) o inferior y caudal de aire de 600-960 m3/h. Alimentación de 230V-50Hz. Diámetro de tuberías (Líq.-Gas) 3/8-5/8 pulgadas. Dimensiones de 570x570x285 mm (AnchoxFondoxAlto) y peso de 17 Kg. Unidad preparada para incorporar sensor de movimiento (dispositivo opcional no incluido). El panel (no incluido) tiene unas dimensiones de 620x620 mm, y cuenta con lamas orientables de forma independiente con efecto "Coanda". Marca/modelo: HITACHI/RCIM-2.5FSRE