Artículo bonificable CAE

HITACHI - Unidad interior de cassette 4 vías 800x800 gama SYSTEM FREE modelo RCI-1.0FSR sin panel - RCI-1.0FSR

Bosch Home Comfort Cooling And Heating Sas
CopiarCopiar
HITACHI - Unidad interior de cassette 4 vías 800x800 gama SYSTEM FREE modelo RCI-1.0FSR sin panel

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

RCI-1.0FSR

Ref.Sonepar

710913

EAN

8499210243246

Unidad interior tipo CASSETTE 4 VÍAS 800x800 RCI, gama SYSTEM FREE, modelo RCI-1.0FSR (cuerpo solo, sin panel). Válvula de expansión electrónica PID. Potencia nominal frigorífica para UTOPIA 2,5 kW y calorífica 2,8 kW. Potencia nominal frigorífica para SET FREE 2,8 kW y calorífica 3,2 kW. Nivel de presión sonora 33 dB(A) o inferior, potencia sonora 52 dB(A) o inferior y caudal de aire de 540-900 m3/h. Alimentación de 230V-50Hz. Diámetro de tuberías (Líq.-Gas) 1/4-1/2 pulgadas. Dimensiones de 840x840x248 mm (AnchoxFondoxlto) y peso de 20 Kg. Unidad preparada para incorporar sensor de movimiento (dispositivo opcional no incluido). El panel (no incluido) estandarizado disponible en color blanco, negro o modelo Silent Iconic en blanco o negro y modelo Silent Iconic en blanco con la rejilla de retonor autoelevable para facilitar la limpieza del filtro. Todos los paneles cuenta con lamas orientables de forma independiente con efecto "Coanda". Marca/Modelo: HITACHI/RCI-1.0FSR