Artículo bonificable CAE

HITACHI - Unidad interior de cassette 4 vías 800x800 gama SYSTEM FREE modelo RCI-1.5FSR sin panel - RCI-1.5FSR

Bosch Home Comfort Cooling And Heating Sas
CopiarCopiar
HITACHI - Unidad interior de cassette 4 vías 800x800 gama SYSTEM FREE modelo RCI-1.5FSR sin panel

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

RCI-1.5FSR

Ref.Sonepar

744433

EAN

8499210748512

Unidad interior tipo CASSETTE 4 VÍAS 800x800 RCI, gama SYSTEM FREE, modelo RCI-1.5FSR (cuerpo solo, sin panel). Válvula de expansión electrónica PID. Posibilidad de reducir potencia mendiante la utilización de DIP Switch. Potencia nominal frigorífica para UTOPIA 3,6 kW y calorífica 4 kW. Potencia nominal frigorífica para SET FREE 4 kW y calorífica 4,8 kW. Nivel de presión sonora 35 dB(A) o inferior, potencia sonora 53 dB(A) o inferior y caudal de aire de 660-1260 m3/h. Alimentación de 230V-50Hz. Diámetro de tuberías (Líq.-Gas) 1/4-1/2 pulgadas. Dimensiones de 840x840x248 mm (AnchoxFondoxlto) y peso de 21 Kg. Unidad preparada para incorporar sensor de movimiento (dispositivo opcional no incluido). El panel (no incluido) estandarizado disponible en color blanco, negro o modelo Silent Iconic en blanco o negro y modelo Silent Iconic en blanco con la rejilla de retonor autoelevable para facilitar la limpieza del filtro. Todos los paneles cuenta con lamas orientables de forma independiente con efecto "Coanda". Marca/Modelo: HITACHI/RCI-1.5FSR