Artículo bonificable CAE

HITACHI - Unidad interior de techo gama SYSTEM FREE modelo RPC-2.0FSR alta eficiencia - RPC-2.0FSR

Bosch Home Comfort Cooling And Heating Sas
CopiarCopiar
HITACHI - Unidad interior de techo gama SYSTEM FREE modelo RPC-2.0FSR alta eficiencia

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

RPC-2.0FSR

Ref.Sonepar

872016

EAN

8499212835715

Unidad interior de techo, gama SYSTEM FREE, modelo RPC-2.0FSR. Deflector mejorado para lograr una mejor distribución del aire en toda la estancia, salida de condensación a cada lado. Compuerta en modo apagado completamente cerrada. Unidad preparada para incorporar sensor de movimiento opcinal (No incluido). Posibilidad de incorporar un kit de desagüe opcional (No incluido) para elevar el desagüe. Válvula de expansión electrónica PID. Posibilidad de reducir potencia mediante la utilización de DIP Switch. Potencia nominal frigorífica para UTOPIA 5 kW y calorífica 5,6 kW. Potencia nominal frigorífica para SET FREE 5,6 kW y calorífica 6,3 kW. Nivel de presión sonora 38 dB(A) o inferior, potencia sonora 54 dB(A) o inferior y caudal de aire de 540-900 m3/h. Alimentación de 230V-50Hz. Diámetro de tuberías (Líq.-Gas) 1/4-5/8 pulgadas. Dimensiones de 960x690x235 mm (AnchoxFondoxAlto) y peso de 27 Kg. Marca/modelo: HITACHI/RPC-2.0FSR