HITACHI - Unidad interior fan-coil suelo RPF-1,5FSN2E
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
RPF 1.5FSN2E
Ref.Sonepar
916750
EAN
8499213492948
Unidad interior tipo CONSOLA CON CARCASA, gama SYSTEM FREE, modelo RPF-1.5FSN2E. Mando a distancia integrable en la envolvente de la unidad bajo la tapa de plástico (No incluido). Válvula de expansión electrónica PID. Posibilidad de reducir potencia mediante la utilización de DIP Switch. Potencia nominal frigorífica para UTOPIA 3,6 kW y calorífica 4 kW. Potencia nominal frigorífica para SET FREE 4 kW y calorífica 4,8 kW. Nivel de presión sonora 38 dB(A) o inferior, potencia sonora 60 dB(A) o inferior y caudal de aire es de 540-720 m3/h. Alimentación de 230V-50Hz. Diámetro de tuberías (Líq.-Gas) 1/4-1/2 pulgadas. Dimensiones de 1170x220x630 mm (AnchoxFondoxAlto) y peso de 28 Kg. Marca/modelo: HITACHI/RPF-1.5FSN2E
Un producto de HITACHI
Descubra la serie HITACHI


