Artículo bonificable CAE

HITACHI - Unidad interior fan-coil suelo RPFI-1,5FSN2E - RPFI 1.5FSN2E

Bosch Home Comfort Cooling And Heating Sas
CopiarCopiar
HITACHI - Unidad interior fan-coil suelo RPFI-1,5FSN2E

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

RPFI 1.5FSN2E

Ref.Sonepar

862467

EAN

8499212665244

Unidad interior tipo CONSOLA SIN CARCASA, gama SYSTEM FREE, modelo RPFI-1.5FSN2E. Válvula de expansión electrónica PID. Posibilidad de reducir potencia mendiante la utilización de DIP Switch. Potencia nominal frigorífica para UTOPIA 3,6 kW y calorífica 4 kW. Potencia nominal frigorífica para SET FREE 4 kW y calorífica 4,8 kW. Nivel de presión sonora 38 dB(A) o inferior, potencia sonora 60 dB(A) o inferior y caudal de aire es de 540-720 m3/h. Alimentación de 230V-50Hz. Diámetro de tuberías (Líq.-Gas) 1/4-1/2 pulgadas. Dimensiones de 973x220x620 mm (AnchoxFondoxAlto) y peso de 23 Kg. Marca/modelo: HITACHI/RPFI-1.5FSN2E