Artículo bonificable CAE

HITACHI - Unidad interior fan-coil suelo RPFI-1FSN2E - RPFI 1.0FSN2E

Bosch Home Comfort Cooling And Heating Sas
CopiarCopiar
HITACHI - Unidad interior fan-coil suelo RPFI-1FSN2E

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

RPFI 1.0FSN2E

Ref.Sonepar

862466

EAN

8499212665213

Unidad interior tipo CONSOLA SIN CARCASA, gama SYSTEM FREE, modelo RPFI-1.0FSN2E. Válvula de expansión electrónica PID. Potencia nominal frigorífica para UTOPIA 2,5 kW y calorífica 2,8 kW. Potencia nominal frigorífica para SET FREE 2,8 kW y calorífica 3,2 kW. Nivel de presión sonora 35 dB(A) o inferior, potencia sonora 57 dB(A) o inferior y caudal de aire es de 360-510 m3/h. Alimentación de 230V-50Hz. Diámetro de tuberías (Líq.-Gas) 1/4-1/2 pulgadas. Dimensiones de 848x220x620 mm (AnchoxFondoxAlto) y peso de 19 Kg. Marca/modelo: HITACHI/RPFI-1.0FSN2E