HITACHI - Unidad interior mural gama SYSTEM FREE modelo RPK-0.4FSRM - RPK-0.4FSRM
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
RPK-0.4FSRM
Ref.Sonepar
809249
EAN
8499211663036
Unidad interior tipo MURAL, gama SYSTEM FREE, modelo RPK-0.4FSRM, con 4 velocidades de flujo de aire y válvula de expansión incorporada. Válvula de expansión electrónica PID. Potencia nominal frigorífica para SET FREE 1,1 kW y calorífica 1,3 kW. Nivel de presión sonora 32 dB(A) o inferior, potencia sonora 49 dB(A) o inferior y caudal de aire es de 360-450 m3/h. Alimentación de 230V-50Hz. Diámetro de tuberías (Líq.-Gas) 1/4-1/2 pulgadas. Dimensiones de 790x230x300 mm (AnchoxFondoxAlto) y peso de 9 Kg. Marca/modelo: HITACHI/RPK-0.4FSRM


