Artículo bonificable CAE

HITACHI - Unidad interior mural gama SYSTEM FREE modelo RPK-1.0FSRM - RPK-1.0FSRM

Bosch Home Comfort Cooling And Heating Sas
CopiarCopiar
HITACHI - Unidad interior mural gama SYSTEM FREE modelo RPK-1.0FSRM

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

RPK-1.0FSRM

Ref.Sonepar

808417

EAN

8499211652290

Unidad interior tipo MURAL, gama SYSTEM FREE, modelo RPK-1.0FSRM, con 4 velocidades de flujo de aire y válvula de expansión incorporada. Válvula de expansión electrónica PID. Posibilidad de aumentar potencia mendiante la utilización de DIP Switch. Potencia nominal frigorífica para UTOPIA 2,5 kW y calorífica 2,8 kW. Potencia nominal frigorífica para SET FREE 2,8 kW y calorífica 3,2 kW. Nivel de presión sonora 39 dB(A) o inferior, potencia sonora 53 dB(A) o inferior y caudal de aire es de 390-600 m3/h. Alimentación de 230V-50Hz. Diámetro de tuberías (Líq.-Gas) 1/4-1/2 pulgadas. Dimensiones de 790x230x300 mm (AnchoxFondoxAlto) y peso de 10 Kg. Marca/modelo: HITACHI/RPK-1.0FSRM