Artículo bonificable CAE

HITACHI - Unidad interior mural gama SYSTEM FREE modelo RPK-1.5FSRM - RPK-1.5FSRM

Bosch Home Comfort Cooling And Heating Sas
CopiarCopiar
HITACHI - Unidad interior mural gama SYSTEM FREE modelo RPK-1.5FSRM

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

RPK-1.5FSRM

Ref.Sonepar

820989

EAN

8499211827810

Unidad interior tipo MURAL, gama SYSTEM FREE, modelo RPK-1.5FSRM, con 4 velocidades de flujo de aire y válvula de expansión incorporada. Válvula de expansión electrónica PID. Potencia nominal frigorífica para UTOPIA 3,6 kW y calorífica 4 kW. Potencia nominal frigorífica para SET FREE 4 kW y calorífica 4,8 kW. Nivel de presión sonora 46 dB(A) o inferior, potencia sonora 58 dB(A) o inferior y caudal de aire es de 450-840 m3/h. Alimentación de 230V-50Hz. Diámetro de tuberías (Líq.-Gas) 1/4-1/2 pulgadas. Dimensiones de 900x230x300 mm (AnchoxFondoxAlto) y peso de 11 Kg. Marca/modelo: HITACHI/RPK-1.5FSRM