HITACHI - Unidad interior mural gama SYSTEM FREE modelo RPK-2.0FSRM - RPK-2.0FSRM
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
RPK-2.0FSRM
Ref.Sonepar
777451
EAN
8499211224442
Unidad interior tipo MURAL, gama SYSTEM FREE, modelo RPK-2.0FSRM, con 4 velocidades de flujo de aire y válvula de expansión incorporada. Válvula de expansión electrónica PID. Posibilidad de reducir potencia mendiante la utilización de DIP Switch. Potencia nominal frigorífica para UTOPIA 5 kW y calorífica 5,6 kW. Potencia nominal frigorífica para SET FREE 5,6 kW y calorífica 6,3 kW. Nivel de presión sonora 40 dB(A) o inferior, potencia sonora 55 dB(A) o inferior y caudal de aire es de 570-870 m3/h. Alimentación de 230V-50Hz. Diámetro de tuberías (Líq.-Gas) 1/4-1/2 pulgadas. Dimensiones de 1100x260x300 mm (AnchoxFondoxAlto) y peso de 14,5 Kg. Marca/modelo: HITACHI/RPK-2.0FSRM


