Artículo bonificable CAE

HITACHI - Unidad interior mural gama SYSTEM FREE modelo RPK-2.5FSRM - RPK-2.5FSRM

Bosch Home Comfort Cooling And Heating Sas
CopiarCopiar
HITACHI - Unidad interior mural gama SYSTEM FREE modelo RPK-2.5FSRM

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

RPK-2.5FSRM

Ref.Sonepar

837018

EAN

8499212076842

Unidad interior tipo MURAL, gama SYSTEM FREE, modelo RPK-2.5FSRM, con 4 velocidades de flujo de aire y válvula de expansión incorporada. Válvula de expansión electrónica PID. Posibilidad de reducir potencia mendiante la utilización de DIP Switch. Potencia nominal frigorífica para UTOPIA 5,6 kW y calorífica 6,3 kW. Potencia nominal frigorífica para SET FREE 7,1 kW y calorífica 8,5 kW. Nivel de presión sonora 45 dB(A) o inferior, potencia sonora 60 dB(A) o inferior y caudal de aire es de 720-1110 m3/h. Alimentación de 230V-50Hz. Diámetro de tuberías (Líq.-Gas) 3/8-5/8 pulgadas. Dimensiones de 1100x260x300 mm (AnchoxFondoxAlto) y peso de 15 Kg. Marca/modelo: HITACHI/RPK-2.5FSRM