Artículo bonificable CAE

HITACHI - Unidad interior mural gama SYSTEM FREE modelo RPK-4.0FSRM - RPK-4.0FSRM

Bosch Home Comfort Cooling And Heating Sas
CopiarCopiar
HITACHI - Unidad interior mural gama SYSTEM FREE modelo RPK-4.0FSRM

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

RPK-4.0FSRM

Ref.Sonepar

827025

EAN

8499211912240

Unidad interior tipo MURAL, gama SYSTEM FREE, modelo RPK-4.0FSRM, con 4 velocidades de flujo de aire y válvula de expansión incorporada. Válvula de expansión electrónica PID. Potencia nominal frigorífica para UTOPIA 10 kW y calorífica 11,2 kW. Potencia nominal frigorífica para SET FREE 11,2 kW y calorífica 12,5 kW. Nivel de presión sonora 51 dB(A) o inferior, potencia sonora 64 dB(A) o inferior y caudal de aire es de 870-1380 m3/h. Alimentación de 230V-50Hz. Diámetro de tuberías (Líq.-Gas) 3/8-5/8 pulgadas. Dimensiones de 1100x260x300 mm (AnchoxFondoxAlto) y peso de 15 Kg. Marca/modelo: HITACHI/RPK-4.0FSRM