Artículo bonificable CAE

HITACHI - Unidad interior mural Light Commercial RAK-50RPE1 con mando SPX-RCKA3 - RAK-50RPE1

Bosch Home Comfort Cooling And Heating Sas
CopiarCopiar
HITACHI - Unidad interior mural Light Commercial RAK-50RPE1 con mando SPX-RCKA3

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

RAK-50RPE1

Ref.Sonepar

317939

EAN

8499210711134

Unidad interior SPLIT 1x1 tipo MURAL, gama LIGHT COMMERCIAL, modelo RAK-50RPE1. Potencia nominal frigorífica de 1,20/5,80 y 1,20/6,80 kW de potencia nominal calorífica. Nivel de presión sonora en refrigeración 26 / 33 / 39 / 47db(A) y en calefacción de 26 / 33 / 39 / 47 dB(A) y potencia sonora de 60 dB(A). Caudal de aire frigorífica de 310 / 410 / 570 / 720 m3/h y calorífica de 350 / 460 / 640 / 800 m3/h. Diámetro de tuberías (Líq.-Gas) 1/4-1/2 pulgadas. Diámetro de evacuación de condensados 16mm. Dimensiones de 300 x 900 x 230 mm (AxLxP) y 12 Kg de peso. Marca/modelo: HITACHI/RAK-50RPE1

Un producto de HITACHI

Descubra la serie HITACHI