Artículo bonificable CAE

HITACHI - Unidad interior mural Light Commercial RAK-60RPE con mando SPX-RCKA3

Bosch Home Comfort Cooling And Heating Sas
CopiarCopiar
HITACHI - Unidad interior mural Light Commercial RAK-60RPE con mando SPX-RCKA3

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

RAK-60RPE

Ref.Sonepar

773592

EAN

8499211170985

Unidad interior SPLIT 1x1 tipo MURAL, gama LIGHT COMMERCIAL, modelo RAK-60RPE. Potencia nominal frigorífica de 1,20/6,50 y 1,20/8,00 kW de potencia nominal calorífica. Nivel de presión sonora en refrigeración 30 / 33 / 42 / 48 db(A) y en calefacción de 33 / 34 / 42 / 49 dB(A) y potencia sonora de 60 dB(A). Caudal de aire frigorífica de 480 / 540 / 690 / 930 m3/h y calorífica de 480 / 510 / 720 / 1050 m3/h. Diámetro de tuberías (Líq.-Gas) 1/4-1/2 pulgadas. Diámetro de evacuación de condensados 16mm. Dimensiones de 300 x 900 x 230 mm (AxLxP) y 12 Kg de peso. Marca/modelo: HITACHI/RAK-60RPE

Un producto de HITACHI

Descubra la serie HITACHI