Artículo bonificable CAE

HITACHI - Unidad interior mural Light Commercial RAK-70PPD con mando SPX-RCKA3

Bosch Home Comfort Cooling And Heating Sas
CopiarCopiar
HITACHI - Unidad interior mural Light Commercial RAK-70PPD con mando SPX-RCKA3

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

RAK-70PPD

Ref.Sonepar

701051

EAN

8499210096903

Unidad interior SPLIT 1x1 tipo MURAL, gama LIGHT COMMERCIAL, modelo RAK-70PPD. Potencia nominal frigorífica de 1,50/8,00 y 1,50/8,50 kW de potencia nominal calorífica. Nivel de presión sonora en refrigeración 30 / 35 / 42 / 47db(A) y en calefacción de 30 / 36 / 42 / 47 dB(A) y potencia sonora de 60 dB(A). Caudal de aire frigorífica de 510 / 630 / 870 / 1020 m3/h y calorífica de 510 / 630 / 870 / 1080 m3/h. Diámetro de tuberías (Líq.-Gas) 1/4-5/8 pulgadas. Diámetro de evacuación de condensados 16mm. Dimensiones de 300 x 1100 x 260 mm (AxLxP) y 15 Kg de peso. Marca/modelo: HITACHI/RAK-70PPD

Un producto de HITACHI

Descubra la serie HITACHI