HITACHI - Unidad interior mural MULTIZONE Takai RXE RAK-25RXE con mando
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
RAK-25RXE
Ref.Sonepar
842772
EAN
8499212199176
Unidad interior SPLIT 1x1 tipo MURAL, gama TAKAI RXE, modelo RAK-25RXE. Sistema 4 way swing ,constant powery sensor de presencia . Potencia nominal frigorífica de 0,90/3,10 kW y 0,90/4,20 kW de potencia nominal calorífica. Nivel de presión sonora en refrigeración 20/27/35/43 db(A) y en calefacción de 20/28/36/43 dB(A) y potencia sonora de 58 dB(A). Caudal de aire frigorífica de 300/330/510/600 m3/h y calorífica de 290/370/560/680 m3/h. Diámetro de tuberías (Líq.-Gas) 1/4-3/8 pulgadas. Diámetro de evacuación de condensados 16mm. Dimensiones de 295/900/210 mm (AxLxP) y 11,0 Kg de peso. Marca/modelo: HITACHI/RAK-25RXE
Un producto de HITACHI
Descubra la serie HITACHI


