HITACHI - Unidad interior mural MULTIZONE Takai RXE RAK-35RXE con mando - RAK-35RXE
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
RAK-35RXE
Ref.Sonepar
716860
EAN
8499210327380
Unidad interior SPLIT 1x1 tipo MURAL, gama TAKAI RXE, modelo RAK-35RXE. Sistema 4 way swing ,constant powery sensor de presencia . Potencia nominal frigorífica de 0,90/4,0 kW y 0,90/4,80 kW de potencia nominal calorífica. Nivel de presión sonora en refrigeración 22/29/37/45 db(A) y en calefacción de 22/30/37/45 dB(A) y potencia sonora de 60 dB(A). Caudal de aire frigorífica de 320/340/520/660 m3/h y calorífica de 310/380/570/720 m3/h. Diámetro de tuberías (Líq.-Gas) 1/4-3/8 pulgadas. Diámetro de evacuación de condensados 16mm. Dimensiones de 295/900/210 mm (AxLxP) y 11,0 Kg de peso. Marca/modelo: HITACHI/RAK-35RXE
Un producto de HITACHI
Descubra la serie HITACHI


