HITACHI - Unidad interior mural MULTIZONE Takai RXE RAK-50RXE con mando
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
RAK-50RXE
Ref.Sonepar
739455
EAN
8499210678116
Unidad interior SPLIT 1x1 tipo MURAL, gama TAKAI RXE, modelo RAK-50RXE. Sistema 4 way swing ,constant powery sensor de presencia . Potencia nominal frigorífica de 1,90/5,20kW y 2,20/7,0 kW de potencia nominal calorífica. Nivel de presión sonora en refrigeración 25/31/39/47db(A) y en calefacción de 25/31/39/48 dB(A) y potencia sonora de 60 dB(A). Caudal de aire frigorífica de 350/400/580/720 m3/h y calorífica de 350/420/620/800 m3/h. Diámetro de tuberías (Líq.-Gas) 1/4-1/2 pulgadas. Diámetro de evacuación de condensados 16mm. Dimensiones de 295/900/210 mm (AxLxP) y 11,0 Kg de peso. Marca/modelo: HITACHI/RAK-50RXE
Un producto de HITACHI
Descubra la serie HITACHI


