Artículo bonificable CAE

HITACHI - Unidad interior mural Premium PSE RAK-35PSEW con mando - RAK-35PSEW

Bosch Home Comfort Cooling And Heating Sas
CopiarCopiar
HITACHI - Unidad interior mural Premium PSE RAK-35PSEW con mando

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

RAK-35PSEW

Ref.Sonepar

863616

EAN

8499212685754

Unidad interior SPLIT 1x1 tipo MURAL, gama LORAI PSE, modelo RAK-35PSEW. Acabado en blanco. Eco Sensor que ajusta automáticamente el funcionamiento del equipo, catalizador de aluminio, sensor confort, mando Eco Control que indica el consumo energético real, niebla iónica y autolimpieza. Potencia nominal frigorífica de 0,50/4,10 kW y 0,60/6,60 kW de potencia nominal calorífica. Nivel de presión sonora en refrigeración de 22 / 29 / 36 / 43 dB(A) y en calefacción de 22 / 29 / 36 / 44 y potencia sonora de 57 dB(A). Caudal de aire frigorífica de 270 / 340 / 440 / 540 m3/h y calorífica de 310 / 430 / 520 / 630 m3/h. Diámetro de tuberías (Líq.-Gas) 1/4-3/8 pulgadas. Diámetro de evacuación de condensados 16mm. Dimensiones de 294 x 795 x 250 mm (AxLxP) y 11 Kg de peso. Marca/modelo: HITACHI/RAK-35PSEW

Un producto de HITACHI

Descubra la serie HITACHI