Artículo bonificable CAE

HITACHI - Unidad interior para conductos gama SYSTEM FREE modelo RPI-1.5FSRE - RPI-1.5FSRE

Bosch Home Comfort Cooling And Heating Sas
CopiarCopiar
HITACHI - Unidad interior para conductos gama SYSTEM FREE modelo RPI-1.5FSRE

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

RPI-1.5FSRE

Ref.Sonepar

764438

EAN

8499211015903

Unidad interior para CONDUCTOS MEDIA PRESIÓN, gama SYSTEM FREE, modelo RPI-1.5FSRE de baja altura, retorno de aire por la parte posterior o inferior y bomba de condensados. Posibilidad de reducir potencia mendiante la utilización de DIP Switch. Válvula de expansión electrónica PID. Potencia nominal frigorífica para UTOPIA 3,6 kW y calorífica 4 kW. Potencia nominal frigorífica para SET FREE 4 kW y calorífica 4,8 kW. Nivel de presión sonora 34 dB(A) o inferior, potencia sonora 53 dB(A) o inferior y caudal de aire de 540-900 m3/h. Presión estática disponible hasta 150 Pa (25 Pa nominales). Caja eléctrica extraible para una mayor flexibilidad de instalación. Alimentación de 230V-50Hz. Diámetro de tuberías (Líq.-Gas) 1/4-5/8 pulgadas. Dimensiones de 750x600x240 mm (AnchoxFondoxAlto) y peso de 25 Kg. Motor DC inverter con optimización automática de la velocidad del ventilador para cada nivel de presión estática (mantiene el caudal independientemente de la pérdida de carga) Marca/modelo: HITACHI/RPI-1.5FSRE