HITACHI - Unidad interior para conductos gama SYSTEM FREE modelo RPI-10.0FSN3E - RPI 10.0FSN3E
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
RPI 10.0FSN3E
Ref.Sonepar
746274
EAN
8499210773590
Unidad interior para CONDUCTOS ALTA PRESIÓN, gama SYSTEM FREE, modelo RPI-10.0FSN3E con retorno de aire por la parte posterior o inferior. Potencia nominal frigorífica para UTOPIA 25 kW y calorífica 28 kW. Válvula de expansión electrónica PID. Potencia nominal frigorífica para SET FREE 28 kW y calorífica 31 kW. Nivel de presión sonora 55 dB(A) o inferior, potencia sonora 78 dB(A) o inferior y caudal de aire con Presión Estática Alta (HSP) de 4110-4500 m3/h y con Presión Estática Baja (LSP) de 4056-4500 m3/h Presión estática disponible (HSP)180-220 Pa, Presión estática disponible (LSP) 140-180 Pa. Alimentación de 230V-50Hz. Diámetro de tuberías (Líq.-Gas) 3/8-7/8 pulgadas. Dimensiones de 1592x600x423 mm (AnchoxFondoxAlto) y peso de 87 Kg. Marca/modelo: HITACHI/RPI-10.0FSN3E


