Artículo bonificable CAE

HITACHI - Unidad interior para conductos gama SYSTEM FREE modelo RPI-5.0FSRE - RPI-5.0FSRE

Bosch Home Comfort Cooling And Heating Sas
CopiarCopiar
HITACHI - Unidad interior para conductos gama SYSTEM FREE modelo RPI-5.0FSRE

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

RPI-5.0FSRE

Ref.Sonepar

743749

EAN

8499210740288

Unidad interior para CONDUCTOS MEDIA PRESIÓN, gama SYSTEM FREE, modelo RPI-5.0FSRE de baja altura, retorno de aire por la parte posterior o inferior y bomba de condensados. Válvula de expansión electrónica PID. Potencia nominal frigorífica para UTOPIA 12,5 kW y calorífica 14 kW. Potencia nominal frigorífica para SET FREE 14 kW y calorífica 16 kW. Nivel de presión sonora 38 dB(A) o inferior, potencia sonora 65 dB(A) o inferior y caudal de aire de 1860-2400 m3/h. Presión estática disponible hasta 150 Pa (50 Pa nominales). Alimentación de 230V-50Hz. Diámetro de tuberías (Líq.-Gas) 3/8-5/8 pulgadas. Dimensiones de 1474x600x240 mm (AnchoxFondoxAlto) y peso de 36 Kg. Motor DC inverter con optimización automática de la velocidad del ventilador para cada nivel de presión estática (mantiene el caudal independientemente de la pérdida de carga) Marca/modelo: HITACHI/RPI-5.0FSRE