Artículo bonificable CAE

HITACHI - Unidad interior para conductos gama SYSTEM FREE modelo RPI-8.0FSN3E - RPI 8.0FSN3E

Bosch Home Comfort Cooling And Heating Sas
CopiarCopiar
HITACHI - Unidad interior para conductos gama SYSTEM FREE modelo RPI-8.0FSN3E

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

RPI 8.0FSN3E

Ref.Sonepar

254466

EAN

8499161055752

Unidad interior para CONDUCTOS ALTA PRESIÓN, gama SYSTEM FREE, modelo RPI-8.0FSN3E con retorno de aire por la parte posterior o inferior. Potencia nominal frigorífica para UTOPIA 20 kW y calorífica 22,4 kW. Válvula de expansión electrónica PID. Potencia nominal frigorífica para SET FREE 22,4 kW y calorífica 25 kW. Nivel de presión sonora 54 dB(A) o inferior, potencia sonora 77 dB(A) o inferior y caudal de aire con Presión Estática Alta (HSP) de 3600-3960 m3/h y con Presión Estática Baja (LSP) de 3570-3960 m3/h Presión estática disponible (HSP)180-220 Pa, Presión estática disponible (LSP) 140-180 Pa. Alimentación de 230V-50Hz. Diámetro de tuberías (Líq.-Gas) 3/8-3/4 pulgadas. Dimensiones de 1592x600x423 mm (AnchoxFondoxAlto) y peso de 85 Kg. Marca/modelo: HITACHI/RPI-8.0FSN3E