Artículo bonificable CAE

HITACHI - Unidad interior para conductos gama SYSTEM FREE modelo RPIH-4.0FSRE - RPIH-4.0FSRE

Bosch Home Comfort Cooling And Heating Sas
CopiarCopiar
HITACHI - Unidad interior para conductos gama SYSTEM FREE modelo RPIH-4.0FSRE

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

RPIH-4.0FSRE

Ref.Sonepar

890388

EAN

8499213106838

Unidad interior para CONDUCTOS ALTA PRESIÓN, gama SYSTEM FREE, modelo RPIH-4.0FSRE de baja altura, retorno de aire por la parte posterior y bomba de condensados. Válvula de expansión electrónica PID. Potencia nominal frigorífica para UTOPIA 10 kW y calorífica 11,2 kW. Potencia nominal frigorífica para SET FREE 11,2 kW y calorífica 12,5 kW. Nivel de presión sonora 37 dB(A) o inferior, potencia sonora 62 dB(A) o inferior y caudal de aire de 1500-2160 m3/h. Presión estática disponible de hasta 200 Pa (50 Pa nominales). Alimentación de 230V-50Hz. Diámetro de tuberías (Líq.-Gas) 3/8-5/8 pulgadas. Dimensiones de 1474x600x340 mm (AnchoxFondoxAlto) y peso de 43 Kg. Motor DC inverter con optimización automática de la velocidad del ventilador para cada nivel de presión estática (mantiene el caudal independientemente de la pérdida de carga) Marca/modelo: HITACHI/RPIH-4.0FSRE