HITACHI - Unidad interior para conductos gama SYSTEM FREE modelo RPIH-5.0FSRE - RPIH-5.0FSRE
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
RPIH-5.0FSRE
Ref.Sonepar
859568
EAN
8499212622223
Unidad interior para CONDUCTOS ALTA PRESIÓN, gama SYSTEM FREE, modelo RPIH-5.0FSRE de baja altura, retorno de aire por la parte posterior y bomba de condensados. Válvula de expansión electrónica PID. Potencia nominal frigorífica para UTOPIA 12,5 kW y calorífica 14 kW. Potencia nominal frigorífica para SET FREE 14 kW y calorífica 16 kW. Nivel de presión sonora 38 dB(A) o inferior, potencia sonora 65 dB(A) o inferior y caudal de aire de 1800-2400 m3/h. Presión estática disponible de hasta 200 Pa (50 Pa nominales). Alimentación de 230V-50Hz. Diámetro de tuberías (Líq.-Gas) 3/8-5/8 pulgadas. Dimensiones de 1474x600x340 mm (AnchoxFondoxAlto) y peso de 43 Kg. Motor DC inverter con optimización automática de la velocidad del ventilador para cada nivel de presión estática (mantiene el caudal independientemente de la pérdida de carga) Marca/modelo: HITACHI/RPIH-5.0FSRE


