HITACHI - Unidad interior para conductos gama SYSTEM FREE modelo RPIL-0.6FSRE - RPIL-0.6FSRE
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
RPIL-0.6FSRE
Ref.Sonepar
803744
EAN
8499211590394
Unidad interior para CONDUCTOS BAJA SILUETA, gama SYSTEM FREE, modelo RPIL-0.6FSRE con bomba de condensados incluida y retorno de aire por la parte posterior o inferior. Válvula de expansión electrónica PID. Potencia nominal frigorífica para SET FREE 1,7 kW y calorífica 1,9 kW. Nivel de presión sonora 27 dB(A) o inferior, potencia sonora 46 dB(A) o inferior y caudal de aire de 330-438 m3/h. Presión estática disponible hasta 100 Pa (15 Pa nominales). Posibilidad de desconectar la bomba de condensados y realizar el desagüe por gravedad. Caja eléctrica extraible para una mayor flexibilidad de instalación. Alimentación de 230V-50Hz. Diámetro de tuberías (Líq.-Gas) 1/4-1/2 pulgadas. Dimensiones de 750x600x197 mm (AnchoxFondoxAlto) y peso de 23 Kg. Marca/modelo: HITACHI/RPIL-0.6FSRE


