Artículo bonificable CAE

HITACHI - Unidad interior para conductos gama SYSTEM FREE modelo RPIL-1.5FSRE - RPIL-1.5FSRE

Bosch Home Comfort Cooling And Heating Sas
CopiarCopiar
HITACHI - Unidad interior para conductos gama SYSTEM FREE modelo RPIL-1.5FSRE

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

RPIL-1.5FSRE

Ref.Sonepar

815827

EAN

8499211755571

Unidad interior para CONDUCTOS BAJA SILUETA, gama SYSTEM FREE, modelo RPIL-1.5FSRE con bomba de condensados incluida y retorno de aire por la parte posterior o inferior. Válvula de expansión electrónica PID. Posibilidad de reducir potencia mendiante la utilización de DIP Switch. Potencia nominal frigorífica para UTOPIA 3,6 kW y calorífica 4 kW. Potencia nominal frigorífica para SET FREE 4 kW y calorífica 4,8 kW. Nivel de presión sonora 30 dB(A) o inferior, potencia sonora 49 dB(A) o inferior y caudal de aire de 390-528 m3/h. Presión estática disponible hasta 100 Pa (25 Pa nominales). Posibilidad de desconectar la bomba de condensados y realizar el desagüe por gravedad. Caja eléctrica extraible para una mayor flexibilidad de instalación. Alimentación de 230V-50Hz. Diámetro de tuberías (Líq.-Gas) 1/4-1/2 pulgadas. Dimensiones de 750x600x197 mm (AnchoxFondoxAlto) y peso de 23 Kg. Marca/modelo: HITACHI/RPIL-1.5FSRE