Artículo bonificable CAE

HITACHI - Unidad interior RWH-6.0NFWE con depósito trifásico - RWH-6.0NFWE

Bosch Home Comfort Cooling And Heating Sas
CopiarCopiar
HITACHI - Unidad interior RWH-6.0NFWE con depósito trifásico

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

RWH-6.0NFWE

Ref.Sonepar

280320

EAN

8499161455989

Conjunto split 1x1 para calefacción y ACS preparada para montar el depósito de ACS HITACHI (Opcional no incluiod), gama YUTAKI S80. Constituido por unidad exterior modelo RAS-6WHNPE y unidad interior modelo RWH-6.0NFWE. Potencia calorífica máxima: 17,8 kW en condiciones A7/W35 según Eurovent (capacidad integrada, teniendo en cuenta el factor de corrección por desescarche). Potencia nominal consumida en calefacción de 3430 W. Alimentación 400V-50Hz. COP a 7/35ºC de 4,57. SCOP en Clima Medio de 3,83 impulsando agua a 35ºC y SCOP en Clima Medio de 3,2 impulsando agua a 55ºC. Equipo certificado por EUROVENT y KEYMARK. Posibilidad de seleccionar la temperatura de agua de calefacción desde +20ºC hasta +80ºC gracias al sistema Smart Cascade sin apoyo de resistencia eléctrica. Mando a distancia (opcional no incluido PC-ARFHE). Recirculación de gas caliente para mejorar el funcionamiento de calefacción en climas frios. Elementos hidráulicos incluidos: Bomba de recirculación de agua, vaso de expansión con válvula reguladora de presión, válvula de seguridad con tubería de desagüe, purgador de aire, filtro de agua y válvulas de corte a la entrada y salida. Calentador eléctrico auxiliar (Opcional no incluido). Potencia sonora de la unidad exterior de 67 dB(A) o inferior y potencia sonora de la unidad interior de 58 dB(A) o inferior. Presión sonora de la unidad exterior de 50 dB(A). Caudal de aire exterior de 6000 m3/h y fluídos refrigerantes R410a y R134a. Dimensiones de la unidad exterior de 950x370x1380 mm (AnchoxFondoxAlto) y peso de 116 Kg. Dimensiones de la unidad interior de 600x680x751 mm (AnchoxFondoxAlto incluida las conexiones) y peso de 157 Kg. Marca/Modelo Unidad exterior: HITACHI/RAS-6WHNPE Marca/Modelo Unidad interior: HITACHI/RWH-6.0NFWE

Un producto de HITACHI

Descubra la serie HITACHI