Artículo bonificable CAE

HITACHI - Unidad interior split 1x1 mural Dodai 2 RAK-18REF con mando inalámbrico

Bosch Home Comfort Cooling And Heating Sas
CopiarCopiar
HITACHI - Unidad interior split 1x1 mural Dodai 2 RAK-18REF con mando inalámbrico

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

RAK-18REF

Ref.Sonepar

622273

EAN

8499161653903

Unidad interior SPLIT 1x1 tipo MURAL, gama DODAI 2, modelo RAK-18REF, mando inalámbrico RAR-7PE1, filtro antibacterias de carbono lavable. Potencia frigorífica desde 0,90/2,00/2,50 kW y 0,90/2,50/3,20 kW de potencia calorífica. Nivel de presión sonora en refrigeración de 21/37 dB(A) y en calefacción de 19/38 dB(A) y potencia sonora de 51 dB(A). Caudal de aire frigorífica de 312/440 m3/h y calorífica de 312/480 m3/h. Diámetro de tuberías (Líq.-Gas) 1/4-3/8 pulgadas. Diámetro de evacuación de condensados 16mm. Dimensiones de 280x780x215 mm (AxLxP) y 7,7 Kg de peso. Marca/modelo: HITACHI/RAK-18REF

Un producto de HITACHI

Descubra la serie HITACHI