Artículo bonificable CAE

HITACHI - Unidad interior split 1x1 mural Dodai 2 RAK-35REF con mando inalámbrico

Bosch Home Comfort Cooling And Heating Sas
CopiarCopiar
HITACHI - Unidad interior split 1x1 mural Dodai 2 RAK-35REF con mando inalámbrico

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

RAK-35REF

Ref.Sonepar

446215

EAN

8499161588687

Unidad interior SPLIT 1x1 tipo MURAL, gama DODAI 2, modelo RAK-35REF, mando inalámbrico RAR-7PE1, filtro antibacterias de carbono lavable. Potencia frigorífica desde 0,90/3,50/4,00 kW y 0,90/4,20/5,00 kW de potencia calorífica. Nivel de presión sonora en refrigeración de 25/43 dB(A) y en calefacción de 26/44 dB(A) y potencia sonora de 57 dB(A). Caudal de aire frigorífica de 333/600 m3/h y calorífica de 333/660 m3/h. Diámetro de tuberías (Líq.-Gas) 1/4-3/8 pulgadas. Diámetro de evacuación de condensados 16mm. Dimensiones de 280x780x215 mm (AxLxP) y 7,7 Kg de peso. Marca/modelo: HITACHI/RAK-35REF

Un producto de HITACHI

Descubra la serie HITACHI